ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの 餌/おやつ
銀のスプーンパウチ2種のアソート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60g×4個)
原材料
【まぐろ】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類、【まぐろ・かつおにしらす入り】魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類
注文コード
13273805
品番
69829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お魚のうまみギュッと
たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現
ねこが大好きなやわらかゼリータイプ
人気の高い2フレーバーがそれぞれ2個ずつ入った4個入りのアソートパック
タイプ
まぐろ/まぐろ・かつおにしらす入り
シリーズ
銀のスプーン
原材料
【まぐろ】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類、【まぐろ・かつおにしらす入り】魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類
保証栄養分析値
タンパク質 9.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 89.0%以下、エネルギー 約25kcal/1袋あたり