銀のスプーン三ツ星グルメおやつにゃんSpoon

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 注文コード13274015 品番69626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

こぼれにくくて、ねこちゃんが食べやすいスプーンタイプのウェットおやつ
お魚をすりつぶしたとろ〜りウェットタイプのおやつ
10gで食べきりサイズ
無着色
ひと袋に2種類の味が詰まったアソートタイプ

成分タンパク質 7.0%以上、脂質 0.1%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約4kcal/1本あたり タイプ2種のアソート まぐろ&かつお味 シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ 原材料【まぐろ味】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ビタミンE、【かつお味】魚介類(かつお、フィッシュエキス)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ビタミンE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする