ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの 餌/おやつ
銀のスプーン三ツ星グルメおやつにゃんSpoon
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
13274024
品番
69592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
こぼれにくくて、ねこちゃんが食べやすいスプーンタイプのウェットおやつ
お魚をすりつぶしたとろ〜りウェットタイプのおやつ
10gで食べきりサイズ
無着色
ひと袋に2種類の味が詰まったアソートタイプ
成分
タンパク質 7.0%以上、脂質 0.1%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約4kcal/1本あたり
タイプ
2種のアソート まぐろ&鶏ささみ味
シリーズ
銀のスプーン 三ツ星グルメ
原材料
【まぐろ味】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ビタミンE、【鶏ささみ味】魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、鶏ささみ、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ビタミンE