トライメイト
トライメイトの ロックアウト
ロックアウト 掛金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
25
注文コード
13274645
品番
TR-LOK003-25-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
掛け金 ロックアウトキー用
複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途
ロックアウトとして
材質
スチール
色
レッド
質量(g)
110
タイプ
オーバーラップタブ付き
キー数
6(取付可能数)
内径(mm)
25