トライメイト
トライメイトの ロックアウト
ブレーカー用ロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13274670
品番
TR-LOK004-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ブレーカーロックです。
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
用途
ロックアウトとして
材質
ナイロン、スチール
寸法(mm)
45×25×14
色
レッド
質量(g)
21