ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 定盤・ゲージ・ケガキ
ギガ・セレクションの パラレル
精密パラレルブロックセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
【W×H×L】9.5×25×150、9.5×30×150、9.5×35×150、9.5×40×150、9.5×45×150、9.5×48×150
注文コード
13274715
品番
GSP70
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
焼き入れ総研磨済
1段にがしのあるパラレルブロック
付属品
ケース
セット内容
【W×H×L】9.5×25×150、9.5×30×150、9.5×35×150、9.5×40×150、9.5×45×150、9.5×48×150
材質
合金工具鋼
質量(kg)
4.1
硬度
HRC52〜58
平行度(mm)
±0.005
セット数
6組12本