ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 定盤・ゲージ・ケガキ
ギガ・セレクションの パラレル
精密パラレルブロックセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
【W×H×L】10×(13,18、23、28、33、38)×125、14×(17、22、27、32、37、42)×125
注文コード
13274767
品番
GSP250-2
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
焼き入れ総研磨済
付属品
ケース
セット内容
【W×H×L】10×(13,18、23、28、33、38)×125、14×(17、22、27、32、37、42)×125
材質
合金工具鋼
質量(kg)
8.0
硬度
HRC52〜58
平行度(mm)
±0.005
セット数
12組24本