ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SKS精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274950
品番
GSSV120
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
材質
SKS
質量(kg)
14.9
硬度
HRC58〜60
寸法A(mm)
286
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
90
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
0-150
寸法K(mm)
14
熱処理
真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
寸法I
M6
直角度
0.004/100mm以内