ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SKS精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274959
品番
GSAS60
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
SKS
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
30
硬度
HRC58〜60
寸法A(mm)
92
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
50
平行度(mm)
0.002/100mm以内
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
0-32
寸法K(mm)
4.5
熱処理
真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
寸法I
M5
直角度
0.003/100mm以内