ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SKS精密バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13274968
品番
GSAS70
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
材質
SKS
質量(kg)
4.0
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
45
硬度
HRC58〜60
寸法A(mm)
165
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
62
平行度(mm)
0.002/100mm以内
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
0-80
寸法K(mm)
8
熱処理
真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
寸法I
M6
直角度
0.003/100mm以内