SKS精密サインバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13275004 品番 GSL50
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
材質SKS 質量(kg)5.8 寸法H(mm)45 硬度HRC58〜60 寸法A(mm)160 寸法F(mm)33 寸法D(mm)30 寸法E(mm)63 寸法B(mm)73 寸法C(mm)93 平行度(mm)0.003/100mm以内 寸法G(mm)80 熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理 傾斜角度(°)最大:46 誤差角度:±15秒以内 寸法IM5 直角度0.005/100mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする