ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの バイス本体
SKS精密複角度サインバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13275020
品番
GSCSV100
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
材質
SKS
質量(kg)
7.5
寸法H(mm)
45
硬度
HRC58〜60
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
94
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
124
平行度(mm)
0.003/100mm以内
寸法J(mm)
100
寸法G(mm)
80
熱処理
真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)
最大:46
誤差
角度:±15秒以内
寸法I
M5
直角度
0.005/100mm以内