ツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13275056 品番 CT-2
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
質量(kg)26 段数3 材質本体:スチール 本体:ブラック 高さ(mm)1070 材質(車輪)TPR 奥行(mm)500 間口(mm)873 キャスター固定車×2、自在ストッパー付×2 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 総耐荷重(kg)200(1段あたり100) 引出しなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする