ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ワゴン
ギガ・セレクションの ツーリングワゴン
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13275065
品番
CT-23A
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
質量(kg)
33
段数
4
材質
本体:スチール
色
本体:ブラック
高さ(mm)
1070
材質(車輪)
TPR
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
キャスター
固定車×2、自在ストッパー付×2
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
総耐荷重(kg)
200(1段あたり100)
引出し
なし