ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット本体
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
3列6段
注文コード
13275135
品番
ST1-318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
引出し数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
質量(kg)
8.4
材質(本体)
スチール
引出し数
3列6段
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×222×415
引出しの色
クリア
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
355×222×415
引出し耐荷重(kg)
5/1個
有効内寸法・間口(mm)
90
有効内寸法・奥行(mm)
218
有効内寸法・高さ(mm)
55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13275135
ST1-318
68772745
ST1-318B
パーツキャビネット
ギガ・セレクション
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
製品一番下段の引き出しの色が白から黒に変更になりました。