ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット本体
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13275160
品番
ST1-525
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
質量(kg)
11.7
材質(本体)
スチール
引出し数
5列5段
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
586×222×350
引出しの色
クリア
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
586×222×350
引出し耐荷重(kg)
5/1個
有効内寸法・間口(mm)
90
有効内寸法・奥行(mm)
218
有効内寸法・高さ(mm)
55