パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13275169 品番 ST1-440
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。

質量(kg)17.3 材質(本体)スチール 引出し数4列10段 ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×222×642 引出しの色クリア 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)466×222×642 引出し耐荷重(kg)5/1個 有効内寸法・間口(mm)90 有効内寸法・奥行(mm)218 有効内寸法・高さ(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする