GSHC19-4560 疲労軽減マット ギガ・セレクション 13275187 GSHC19-4560 疲労軽減マット ギガ・セレクション 13275187 GSHC19-4560 疲労軽減マット ギガ・セレクション 13275187 GSHC19-4560 疲労軽減マット ギガ・セレクション 13275187

疲労軽減マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13275187 品番 GSHC19-4560
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

耐火・耐熱: 火花、 切り粉等の熱に強い! [防炎物品適合番号 E2210314]
耐薬品:酸、化学薬品、石油系製品に強く、 変形の心配なし!
耐油・耐水:油・水等が染み込まず、 変形の心配なし!
耐 冷気:断熱効果により床からの冷気を防ぎます!
ヘタリにくく、長期間使える!

材質発泡合成ゴム 厚さ(mm)19 ブラック 寸法(縦×横)(mm)450×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする