ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 電動工具・充電工具アクセサリー
ギガ・セレクションの 電源/コントローラー
ギガ・セレクションの コントローラー
コントローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電流(A)
10
電源(V)
単相AC100
出力電圧(V)
DC0-100
注文コード
13275214
品番
GSWL-115C-10A 100V
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
電流・電源・出力電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6〜15秒)
用途
交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
質量(kg)
3.5
電流(A)
10
電源(V)
単相AC100
出力電圧(V)
DC0-100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
122×137×200