ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 液体吸収材・処理剤
ギガ・セレクションの ロールタイプ油吸収材
油水兼用吸着剤 ロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(60枚)
注文コード
13275406
品番
GSM3-R
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
油も水も吸収します。
油水兼用の高機能吸着材です。
ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
形状
ロール(ケース入り)
厚さ(mm)
3
対応
油/水
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
カット後:400×500×3
寸法(mm×m)
カット前:縦400×長さ30
吸収量(L/枚)
0.68