作業工具セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9点) 注文コード13275440 品番156-1709
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
セット内容マイナスドライバ[-2.5、-4.0、-5.5]、プラスドライバ[+0、+1、+2]、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー 材質ドライバ:シリコン合金(サテン仕上げ)、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー:クロムバナジウム鋼 全長(mm)【マイナスドライバ】-2.5:75、-4.0:100、-5.5:125、【プラスドライバ】+0:60、+1:80、+2:100、【コンビネーションプライヤ】180、【ロングノーズプライヤ】200、【ニッパー】160 入組点数9点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする