両口スパナセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード13275449 品番1241-1-C12
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439 呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32 寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56 全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298 寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9 寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65 寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9 セット数12本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする