コンビネーションスパナセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16本) 全長L(mm)【8】125、【9】135、【10】145、【11】155、【12】165、【13】175、【14】185、【15】195、【16】205、【17】215、【18】225、【19】235、【21】255、【22】265、【23】275、【24】285 注文コード13275467 品番1242-1-F16
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は全長L・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)【8】26、【9】29、【10】39、【11】52、【12】64、【13】68、【14】87、【15】102、【16】114、【17】135、【18】154、【19】178、【21】216、【22】237、【23】282、【24】309 呼び寸法8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24 寸法A(mm)【8】19、【9】21、【10】23、【11】26、【12】28、【13】30、【14】32、【15】34、【16】35、【17】37、【18】39、【19】41、【21】45、【22】47、【23】49、【24】51 全長L(mm)【8】125、【9】135、【10】145、【11】155、【12】165、【13】175、【14】185、【15】195、【16】205、【17】215、【18】225、【19】235、【21】255、【22】265、【23】275、【24】285 寸法D(mm)【8】5、【9】6、【10】6、【11】7、【12】7、【13】8、【14】8、【15】9、【16】9、【17】10、【18】10、【19】11、【21】12、【22】12、【23】12、【24】13 寸法B(mm)【8】13、【9】14、【10】16、【11】17、【12】18、【13】20、【14】21、【15】23、【16】24、【17】26、【18】27、【19】28、【21】30、【22】32、【23】34、【24】35 寸法C(mm)【8】4、【9】4、【10】4、【11】5、【12】5、【13】5、【14】6、【15】6、【16】6、【17】6、【18】7、【19】7、【21】7、【22】7、【23】8、【24】8 セット数16本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする