オフセットコンビネーションスパナセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16本) 注文コード 13275494 品番 1242-5-E16
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)【8】24、【9】30、【10】35、【11】47、【12】54、【13】68、【14】79、【15】89、【16】110、【17】124、【18】149、【19】166、【21】217、【22】227、【23】244、【24】293 呼び寸法8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24 寸法A(mm)【8】19、【9】21、【10】23、【11】26、【12】28、【13】30、【14】32、【15】34、【16】36、【17】37、【18】39、【19】41、【21】45、【22】47、【23】49、【24】51 全長L(mm)【8】130、【9】140、【10】150、【11】160、【12】170、【13】180、【14】190、【15】200、【16】210、【17】220、【18】230、【19】240、【21】260、【22】270、【23】280、【24】290 寸法D(mm)【8】6、【9】6、【10】7、【11】7、【12】8、【13】8、【14】9、【15】10、【16】10、【17】10、【18】11、【19】11、【21】13、【22】13、【23】13、【24】14 寸法B(mm)【8】13、【9】14、【10】16、【11】17、【12】19、【13】20、【14】21、【15】23、【16】24、【17】26、【18】27、【19】28、【21】30、【22】32、【23】34、【24】35 寸法C(mm)【8】4、【9】4、【10】5、【11】5、【12】5、【13】6、【14】6、【15】6、【16】6、【17】7、【18】7、【19】7、【21】8、【22】8、【23】8、【24】8 セット数16本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする