材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
質量(kg)【6×7】40、【8×9】59、【10×11】87、【12×13】120、【14×15】157、【16×17】205、【18×19】271、【20×22】359
呼び寸法【6×7】、【8×9】、【10×11】、【12×13】、【14×15】、【16×17】、【18×19】、【20×22】
寸法A(mm)【6×7】10、【8×9】13、【10×11】16、【12×13】19、【14×15】22、【16×17】25、【18×19】28、【20×22】31
全長L(mm)【6×7】168、【8×9】183、【10×11】198、【12×13】217、【14×15】239、【16×17】260、【18×19】292、【20×22】318
寸法D(mm)【6×7】6、【8×9】7、【10×11】9、【12×13】10、【14×15】10、【16×17】11、【18×19】11、【20×22】13
寸法B(mm)【6×7】12、【8×9】15、【10×11】18、【12×13】20、【14×15】23、【16×17】26、【18×19】29、【20×22】34
寸法C(mm)【6×7】6、【8×9】7、【10×11】8、【12×13】9、【14×15】10、【16×17】11、【18×19】11、【20×22】12
セット数8本