SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330

SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330
SQUM440-160 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277330

ALUカッター 超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)16注文コード13277330品番SQUM440-160
参考基準価格(税別)¥41,510販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、
耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる
外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる
不等分割、不等リードにより優れた防振性能
きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃全長L(mm)92コーナーピンカド刃径D(Φmm)16刃長l1(mm)32シャンク径d2(mm)16適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)有効長l(mm)(2)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする