NQUM440-080-R030 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277366

NQUM440-080-R030 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277366
NQUM440-080-R030 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277366
NQUM440-080-R030 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277366
NQUM440-080-R030 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277366
NQUM440-080-R030 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277366
NQUM440-080-R030 ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277366

ALUカッター 超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.3刃径D(Φmm)8注文コード13277366品番NQUM440-080-R030
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、
耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる
外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる
不等分割、不等リードにより優れた防振性能
きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃全長L(mm)64刃径D(Φmm)8刃長l1(mm)20コーナーR(mm)0.3シャンク径d2(mm)8適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)有効長l(mm)(2)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする