超硬ラフィング エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13277558 品番 RCEM440-180-S16
参考基準価格(税別)¥28,820 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル
不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音
ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減
適度なコーナー部C面により欠損防止
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加
抜群のコストパフォーマンス

刃数4枚刃 刃径(Φmm)Dc:18 全長L(mm)100 適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C〜150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440〜225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK〜275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30〜40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40〜50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD) 刃長l(mm)38 ねじれ角(°)40 面取り寸法C(mm)0.3 シャンク径Ds(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする