超硬 プランジ エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)Dc:6 注文コード13277628 品番SZAM345-060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,960
この商品は刃径など9種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル
底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工 刃数3枚刃 刃径(Φmm)Dc:6 全長L(mm)50 適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu) 刃長l(mm)16 ねじれ角(°)40 アズワン品番64-3277-28 シャンク径Ds(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする