超硬 プランジ エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13277655 品番 SZAM345-120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル
底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工 刃数3枚刃 刃径(Φmm)Dc:12 全長L(mm)75 適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu) 刃長l(mm)25 ねじれ角(°)40 アズワン品番64-3277-31 シャンク径Ds(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする