ALUファイター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13277680 品番 RAUM340-060-13X40
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル
切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない
抜群の切り屑排出性
コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ

用途平面加工、側面加工、溝加工 刃数3枚刃 刃径(Φmm)Dc:6 全長L(mm)75 適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin) コーナーR(mm)0.1 刃長l(mm)13 首下径d2(mm)5.5 ねじれ角(°)40 有効長l(mm)40 シャンク径Ds(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする