曜日別特売
NRES435-050-R030 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277969

NRES435-050-R030 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277969
NRES435-050-R030 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277969
NRES435-050-R030 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277969
NRES435-050-R030 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277969
NRES435-050-R030 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277969
NRES435-050-R030 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277969

超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)Dc:5注文コード13277969品番NRES435-050-R030
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル
不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃刃径(Φmm)Dc:5全長L(mm)57寸法R(mm)ラジアス:0.3適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)刃長l(mm)13ねじれ角(°)35/38アズワン品番64-3277-93シャンク径Ds(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする