6300036482 ハニカムアクリルミラー グリーンクロス 13278154 6300036482 ハニカムアクリルミラー グリーンクロス 13278154 6300036482 ハニカムアクリルミラー グリーンクロス 13278154 6300036482 ハニカムアクリルミラー グリーンクロス 13278154 6300036482 ハニカムアクリルミラー グリーンクロス 13278154

ハニカムアクリルミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13278154 品番6300036482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で割れにくいアクリルミラーを使用した壁面鏡です。ちょっとした鏡として利用でき、お部屋の装飾としても役立ちます。また、複数枚使用することで、装飾にバリエーションができます。裏面に両面テープがついており、すぐにご使用できます。

用途部屋の装飾や鏡として。 幅(mm)150 厚さ(mm)2 高さ(mm)130 テープ幅(mm)両面:110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ガラスミラーに比べて歪みが出やすくはなります。切断のみでエッジ加工は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする