iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone 13、iPhone 13 Pro 対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13278249 品番TR-FLM002-13P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

iPhone用光沢ガラスフイルムです。
表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。
強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。
高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。
飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。
フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。

用途スマートフォンの保護として 仕様光沢 厚さ(mm)0.33 クリア 枚数2枚入り サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 13、iPhone 13 Pro 表面硬度9H以上 特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止 簡単取り付け用ガイド:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする