カラビナ付き スマホケース マグ ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13278285 品番TR-KH005-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スマホ&iphoneケース+カラビナです。
カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です
裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。

用途スマホ&iphoneケースとして 材質PU 寸法(mm)165×90×25 ブラック 質量(g)約80 タイプケース型 対応機種汎用 特性カラビナ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13278285
2023-07-28
用途:
日常いつでも
日本ケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

スマホをベルトにぶら下げるための購入しました。便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする