トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ネックストラップ
カラビナリール式ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13278294
品番
TR-STP015-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カラビナリール付きネックストラップです。
ナスカンとリールが付いた便利なストラップです。
用途
万能型ネックストラップとして
材質
PU、アルミニウム合金
色
ブラック&ゴールド
質量(g)
24
全長(cm)
52
最長寸法(mm)
リール:330