用途水道水/飲料水、上水/中水、浄水場での水質管理、井戸水/池の水質検査、工場用水の管理、電気分解した水の塩素濃度など仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース※試薬は付属していません。質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定範囲(mg/L)0.00~10.00 ※遊離/全塩素ともに測定項目高濃度 遊離塩素/全塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃)試薬HI 93734-01 高濃度遊離・全塩素用試薬(100回分) /HI 93734-03 高濃度遊離・全塩素用試薬(300回分)測定方法DPD法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付測定原理DPD法使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)分解能(mg/L)0.01(3.50まで)、0.10(3.50以上)(遊離/全塩素ともに)校正証明書一般校正相対湿度(%RH)100以下