画像準備中

卓上型 COD&吸光光度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13279290 品番 HI 83399(検査成績書のみ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)

付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000〜4.000Abs、(pH)‐2.00〜16.00、(温度)‐20.0〜120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610 動作温度、湿度範囲0〜50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 校正証明書一般校正
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする