グリーンクロス
グリーンクロスの 金属素材
グリーンクロスの アルミ
グリーンクロスの アルミプレート
アルミ複合板 厚さ3mm 標識用無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13279755
品番
6300034811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
看板・標識などに使用できる扱いやすい金属の無地板です。
材質
アルミ複合板
幅(mm)
600
長さ(mm)
530
厚さ(mm)
3
用途
看板・標識に。
形状
三角形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません