※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
32
32
32
14
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
35
36
37
38
40
軸穴径
28
(Φmm)
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
40
38
42
45
全349種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13286484
品番
CB40B32TD28
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴完成品
歯数
32
軸穴径(Φmm)
28
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
12.7
長さL(mm)
28
セットスクリュー
2-M8
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
内リンク内幅(mm)
7.95
タップ位置A(mm)
10
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
129.57
ボス径D(Φmm)
68
ローラ外径(Φmm)
7.92
外径O.D.(Φmm)
137