曜日別特売
BH1154 ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業) 13296038

BH1154 ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業) 13296038
BH1154 ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業) 13296038
BH1154 ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業) 13296038
BH1154 ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業) 13296038
BH1154 ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業) 13296038
BH1154 ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業) 13296038
BH1154 ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業) 13296038

ストロング掛金 つや消し黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)45
内容量1個注文コード13296038品番BH1154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。
オシャレなつや消し黒です。

用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。付属品ビス材質寸法(mm)45つや消し黒
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする