WAKI(和気産業)
義星丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
13296388
品番
BK1009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。
用途
木製の扉(開き戸)に使用します。
付属品
皿木ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
102
幅(mm)
102(開き)
厚さ(mm)
2
色
マットブラック
ねじ穴数
8
注意
※取り付けの際、木部の割れやねじの破損を防ぐ為、キリで下穴を開けてください。