曜日別特売
WSD022 給気口を静かに WAKI(和気産業) 13296528

WSD022 給気口を静かに WAKI(和気産業) 13296528
WSD022 給気口を静かに WAKI(和気産業) 13296528
WSD022 給気口を静かに WAKI(和気産業) 13296528
WSD022 給気口を静かに WAKI(和気産業) 13296528
WSD022 給気口を静かに WAKI(和気産業) 13296528
WSD022 給気口を静かに WAKI(和気産業) 13296528

給気口を静かに

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)20×60×440
内容量1枚注文コード13296528品番WSD022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

給気口(換気口)からの侵入してくる騒音軽減や室内の音漏れ防止ができます。
給気口(換気口)のフタをはずし給気管に埋め込むだけの簡単取り付け!

用途給気口(換気口)からの騒音軽減や音漏れ防止に!材質ウレタンシート寸法(mm)20×60×440取付径(Φmm)150
注意
※奥行が60mm以下の場合は取り付けできません。
※給気口カバーなどが干渉して取り付けできない場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする