ラティス・フェンス支柱固定金具10cmブロック用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13297910 品番 S-BB7210-10P
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティスやフェンスを、10cmブロックの上に設置したい時に 材質スチール 質量(kg)約1.4(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約130×約180(1個あたり) 仕上粉体塗装
注意
※JIS規格の【10cm幅】の空洞ブロックへの設置を前提とした金具になります。ブロックの幅をよくご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする