平地用支柱固定金具 75mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13297998 品番 S-HBN72-10P
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも
簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、
見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 上 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置 材質スチール 質量(kg)約0.6(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約100(1個あたり) 仕上粉体塗装
注意
※コンクリートの上や、木の上に固定する場合にご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする