ラティス・フェンス用コーナー連結用金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 13298104 品番 S-LVCN16-8P
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティスやフェンス同士を、角度をつけて連結したい時に。 材質スチール 質量(kg)約0.2(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×約40×約40(1個あたり) 仕上粉体塗装
注意
※枠の厚み3.5cmのラティスやフェンスに対応しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする