ラティス・フェンス用ゲート金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード13298129 品番S-LVG4P-20P
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも
簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、
見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置 材質スチール 質量(kg)約0.42(1セットあたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)蝶番:約205×約77×厚さ約2(1個あたり)、開閉金具:約115×約57×約45(1個あたり) 仕上粉体塗装
注意
※蝶番と、開閉金具のセット商品です。フェンスと支柱は含まれません。
※「蝶番を装着した面側」に引いて開ける扉になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする