住まいスタイル
住まいスタイルの ラティス/デッキ/オーニング
住まいスタイルの ラティス/フェンス
ラティス・フェンス壁面用固定金具(リング型上部)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
13298156
品番
S-LVKT35-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。
用途
ベランダ等の格子フェンスにラティスやフェンスを固定したい時に
材質
スチール
質量(kg)
約0.09(1個あたり)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×約90×約35(1個あたり)
仕上
粉体塗装
注意
※「下部用」です。
※枠の厚み3.5cmのラティスやフェンスに対応しています。
※固定できるポールの寸法は、ポールが〇の場合…最小直径2cm〜最大直径3cmまで。ポールが□の場合…最小2cm角〜最大3cm角まで。太さがそれ以下の場合、ゴム板などを挟むことで使用可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません