ラティス・フェンス壁面用固定金具(リング型下部)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 13298190 品番 S-LVKB35-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも
簡単設置が可能。

用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置 材質スチール 質量(kg)約0.08(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×約89×約32(1個あたり) 仕上粉体塗装
注意
※「上部用」です。
※枠の厚み3.5cmのラティスやフェンスに対応しています。
※固定できるポールの寸法は、ポールが〇の場合…最小直径2cm〜最大直径3cmまで。ポールが□の場合…最小2cm角〜最大3cm角まで。太さがそれ以下の場合、ゴム板などを挟むことで使用可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする