土中用支柱固定金具

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 13298226 品番 S-UB4514-4P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティスやフェンスを、「土の上」に設置したい時に。 材質スチール 質量(kg)約1.4(1個あたり) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約460(1個あたり) 寸法(cm)7.6角 仕上粉体塗装
注意
※金具の埋め込み部分が約35cmあります。設置位置の土中に障害物がないかご確認の上、設置してください。
※地面が柔らかい場合、モルタルやコンクリートを併用するなど、補強をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする